Halo

Bocanci de drumeție, S1P, Mărimea 5, Bej

SKU:

HAL9630151C

MPN:

9630151C

€90.53

Ex VAT

€107.73

Inc VAT

IN STOCK (43)

    Product Details

    Protecție pentru degete din oțel cu talpă cu strat de protecție din metal
    Căpută din piele năbuc maro
    Design unisex
    Branțuri foarte confortabile
    Călcâi care absoarbe impactul
    Talpa exterioară EVA/cauciuc
    Pereche suplimentară de șireturi
    EN ISO 20345:2011 SBP SRA


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant

    Clasificare

    S1P

    Culoare

    Culoare bej

    EAN

    5036140483736

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    5

    Material protecție degete

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Shoe Style

    Hiker

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Steel

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de siguranță din metal

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No