noscriptHalo Bocanci de siguranță metatarsieni, mărime 7, negri, piele superioară, varf de oțel MET7 | Cromwell Tools

Halo

Bocanci de siguranță metatarsieni, mărime 7, negri, piele superioară, varf de oțel

SKU:

HAL9631074E

MPN:

MET7

€64.08

Ex VAT

€76.26

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Căpută din piele de bovine neagră și talpă din PU cu dublă densitate
    • Poron XRD® oferă protecție la impact în partea de sus a piciorului
    • Branțuri confortabile din EVA detașabile
    • Protecția pentru degete din oțel cu rezistență de 200 Joule și talpa cu strat din oțel protejează în mod eficient picioarele
    • Confort sporit al purtătorului datorită marginii și limbii căptușite din plasă, călcâiului care absoarbe impactul, tălpii exterioare rezistente la ulei și proprietăților antistatice
    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Furnizate în mărime de la 3 la 15
    • Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140487307

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    7

    Material protecție degete

    Steel

    Material talpă:

    Polyurethane

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    Yes

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Steel

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de protecţie:

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR