noscriptHalo Bocanci de siguranță metatarsieni, mărime 9, negri, piele superioară, varf compozit TSMBTZ9 | Cromwell Tools

Halo

Bocanci de siguranță metatarsieni, mărime 9, negri, piele superioară, varf compozit

SKU:

HAL9631085D

MPN:

TSMBTZ9

€151.32

Ex VAT

€180.07

Inc VAT

IN STOCK (48)

    Product Details

    • Căputa rezistentă la apă și talpa exterioară rezistentă la căldură sporesc durabilitatea bocancilor
    • Fără metal, cu protecție a degetelor din material compozit, care îmbunătățesc durata de viață a produsului
    • Poron XRD oferă protecție la impact în partea de sus a piciorului protejând oasele metatarsiene
    • Fermoar lateral pentru punere și îndepărtare ușoară
    • Finisajul negru clasic asigură versatilitatea la purtare
    • Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni
    • EN ISO 20345:2011
    • Branțuri foarte confortabile din EVA
    Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140487420

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    9

    Material protecție degete

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Composite

    Tip produs

    Cizme de siguranță compozite

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WRU