Halo

Cizme de siguranță pentru femei, impermeabile, mărimea 7, negre, parte superioară din piele, vârf de compozit

SKU:

HAL9631088E

MPN:

TSLMBWP7

€107.87

Ex VAT

€128.37

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Căputa rezistentă la apă din piele neșlefuită, talpa rezistentă la căldură și protecția metatarsiană fac ca acești bocanci să fie ideali pentru multe medii de lucru
    • Fără metal, cu protecție a degetelor din material compozit și talpă cu strat compozit
    • Scuffcap, risc redus de deteriorare a pielii
    • Poron XRD oferă protecție la impact în partea de sus a piciorului
    • Design clasic negru permite versatilitatea la utilizare
    • Disponibil într-o gamă variată de dimensiuni
    • Branțuri foarte confortabile din EVA
    • EN ISO 20345:2011
    • Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140487598

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    7

    Material protecție degete

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Femei

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Composite

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de siguranță din metal

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR