SKU:
HAL9631088C
MPN:
TSLMBWP5
€107.87
Ex VAT
€128.37
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Căputa rezistentă la apă din piele neșlefuită, talpa rezistentă la căldură și protecția metatarsiană fac ca acești bocanci să fie ideali pentru multe medii de lucru
• Fără metal, cu protecție a degetelor din material compozit și talpă cu strat compozit
• Scuffcap, risc redus de deteriorare a pielii
• Poron XRD oferă protecție la impact în partea de sus a piciorului
• Design clasic negru permite versatilitatea la utilizare
• Disponibil într-o gamă variată de dimensiuni
• Branțuri foarte confortabile din EVA
• EN ISO 20345:2011
• Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140487574 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 5 |
Material protecție degete | Composite |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | Yes |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Femei |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Composite |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Cizme de siguranță din metal |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |