noscriptHalo Cizme de siguranță pentru femei, mărimea 3, maro 9630140A | Cromwell Tools

Halo

Cizme de siguranță pentru femei, mărimea 3, maro

SKU:

HAL9630140A

MPN:

9630140A

€95.39

Ex VAT

€113.51

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Protecție pentru degete din material compozit cu talpă cu strat de protecție nemetalică
    Căpută din piele maro neșlefuită
    Fără metal
    Branțuri foarte confortabile
    Călcâi care absoarbe impactul
    Talpa PU/PU
    Pereche suplimentară de șireturi
    EN ISO 20345:2011


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Maro

    EAN

    5036140483880

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    3

    Material protecție degete

    Composite

    Material talpă:

    Polyurethane

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Femei

    Shoe Style

    Hiker

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Composite

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de protecţie:

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR