SKU:
HAL9631008K
MPN:
9631008K
€32.89
Ex VAT
€39.14
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Ghete unisex Chukka cu branțuri confortabile pe toată lungime din EVA
Tocurile absorb impactul și reduc oboseala când sunt utilizate un timp îndelungat
Protecția antistatică previne acumularea de energiei statice în pantofi
Căptușeala din jurul gleznei previne frecarea pentru o utilizare confortabilă
EN ISO 20345:2011
Tip de închidere: Șireturi cu inele în formă de D
Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Clasificare | S1P |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140484245 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 8 |
Material protecție degete | Steel |
Material talpă: | Polyurethane |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Steel |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Cizme de siguranță din metal |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |