noscriptHalo Bocanci de siguranță, Mărimea 11, Negru, Partea superioară din piele, Vârf de protecție din oțel 9631011K | Cromwell Tools

Halo

Bocanci de siguranță, Mărimea 11, Negru, Partea superioară din piele, Vârf de protecție din oțel

SKU:

HAL9631011K

MPN:

9631011K

€32.89

Ex VAT

€39.14

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Ghete unisex Chukka cu branțuri confortabile pe toată lungime din EVA
    Tocurile absorb impactul și reduc oboseala când sunt utilizate un timp îndelungat
    Protecția antistatică previne acumularea de energiei statice în pantofi
    Căptușeala din jurul gleznei previne frecarea pentru o utilizare confortabilă
    EN ISO 20345:2011
    Tip de închidere: Șireturi cu inele în formă de D
    Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Leather

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Clasificare

    S1P

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140484276

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    11

    Material protecție degete

    Steel

    Material talpă:

    Polyurethane

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011

    Talpă interioară

    Steel

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Cizme de siguranță din metal

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR