SKU:
HAL9631904K
MPN:
9631904K
€51.21
Ex VAT
€60.94
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Ghete unisex cu branțuri de EVA pe întreaga lungime
• Culoare: Negru
• Material partea de sus: Piele
• Material talpă: Poliuretan
• Protecție la impact pentru degete: 200J
• Tip închidere: Cu buclă
• Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
• EN ISO 20345:2011
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Leather |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140484313 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 4 |
Material protecție degete | Composite |
Material talpă: | Polyurethane |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Shoe Style | Chukka |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 |
Talpă interioară | Composite |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Cizme de siguranță compozite |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |