Halo

Bocanci de siguranță, Mărimea 4, Bej, Partea superioară din piele, Vârf de protecție din oțel

SKU:

HAL9637504K

MPN:

9637504K

€52.61

Ex VAT

€62.61

Inc VAT

IN STOCK (31)

    Product Details

    • Talpă mediană rezistentă la penetrare pentru a proteja împotriva leziunilor prin străpungere
    • Protecția pentru degete din oțel are o rezistență la impact de 200 J
    • Gaică de tragere pentru a ajuta la încălțare
    • Branțuri din EVA pentru confort sporit
    • Călcâiul absoarbe impactul pentru oboseală redusă a piciorului și labei piciorului
    • EN ISO 20345:2011


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Piele

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Rezistent la puncție

    Clasificare

    S1P

    Culoare

    Culoare bej

    EAN

    5036140484757

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    4

    Material protecție degete

    Oțel

    Material talpă:

    Poliuretan

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Talpă interioară

    Oțel

    Tip produs

    Cizme metalice Rigger

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR