SKU:
HAL9637511K
MPN:
9637511K
€52.61
Ex VAT
€62.61
Inc VAT
10 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Talpă mediană rezistentă la penetrare pentru a proteja împotriva leziunilor prin străpungere
• Protecția pentru degete din oțel are o rezistență la impact de 200 J
• Gaică de tragere pentru a ajuta la încălțare
• Branțuri din EVA pentru confort sporit
• Călcâiul absoarbe impactul pentru oboseală redusă a piciorului și labei piciorului
• EN ISO 20345:2011
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Piele |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Rezistent la puncție |
Clasificare | S1P |
Culoare | Culoare bej |
EAN | 5036140484825 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 11 |
Material protecție degete | Oțel |
Material talpă: | Poliuretan |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Talpă interioară | Oțel |
Tip produs | Cizme metalice Rigger |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |