SKU:
HAL9638004K
MPN:
9638004K
€49.97
Ex VAT
€59.46
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Căputa din piele netedă lucioasă pentru întreținere ușoară și rezistență la frecare
• Fără metal pentru un pantof mai ușor și mai călduros
• Protecție la vârful degetelor din material compozit de 200J care protejează împotriva impactului și a strivirii
• Talpă cu strat compozit protejează picioarele de leziuni prin perforare
• Branțuri din EVA de înalte calitate pe întreaga lumgine pentru confort sporit
• EN ISO 20345:2011
• Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Piele |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Antiderapant Rezistent la puncție |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140484979 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 4 |
Material protecție degete | Compozit |
Material talpă: | Poliuretan |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | EN ISO 20345 |
Talpă interioară | Kevlar |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Compozit negru încălțăminte de protecţie |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |