noscriptHalo Încălțăminte de protecție, neagră, cu patru ochiuri, S3, SRC, Mărimea 13 9638013K | Cromwell Tools

Halo

Încălțăminte de protecție, neagră, cu patru ochiuri, S3, SRC, Mărimea 13

SKU:

HAL9638013K

MPN:

9638013K

€49.97

Ex VAT

€59.46

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Căputa din piele netedă lucioasă pentru întreținere ușoară și rezistență la frecare
    • Fără metal pentru un pantof mai ușor și mai călduros
    • Protecție la vârful degetelor din material compozit de 200J care protejează împotriva impactului și a strivirii
    • Talpă cu strat compozit protejează picioarele de leziuni prin perforare
    • Branțuri din EVA de înalte calitate pe întreaga lumgine pentru confort sporit
    • EN ISO 20345:2011
    • Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Piele

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Antiderapant Rezistent la puncție

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140485068

    ECLASS Code

    40011300

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    13

    Material protecție degete

    Compozit

    Material talpă:

    Poliuretan

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345

    Talpă interioară

    Kevlar

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Compozit negru încălțăminte de protecţie

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No