Halo

Ghete de Siguranță Oxford, Negre, S3, SRC, Mărime 6, Vârf de Protecție Compus

SKU:

HAL9630154A

MPN:

9630154A

€72.89

Ex VAT

€86.74

Inc VAT

IN STOCK (44)

    Product Details

    Protecție pentru degete din material compozit cu talpă cu strat de protecție din metal
    Căpută din piele neagră neșlefuită
    Branțuri foarte confortabile
    Călcâi care absoarbe impactul
    Talpa PU
    Pereche suplimentară de șireturi
    EN ISO 20345:2011


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Piele cu cereale integrale

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Absorbție de șoc Anti-statică Rezistent la apă

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140483194

    ECLASS Code

    40011300

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    6

    Material protecție degete

    Compozit

    Material talpă:

    Poliuretan

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Shoe Style

    Oxford

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Talpă interioară

    Fibra de aramidă

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Compozit negru încălțăminte de protecţie

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR