SKU:
HAL9630154H
MPN:
9630154H
€72.89
Ex VAT
€86.74
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Protecție pentru degete din material compozit cu talpă cu strat de protecție din metal
Căpută din piele neagră neșlefuită
Branțuri foarte confortabile
Călcâi care absoarbe impactul
Talpa PU
Pereche suplimentară de șireturi
EN ISO 20345:2011
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Piele cu cereale integrale |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Absorbție de șoc Anti-statică |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140483262 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 13 |
Material protecție degete | Compozit |
Material talpă: | Poliuretan |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Shoe Style | Oxford |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Talpă interioară | Fibra de aramidă |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Compozit negru încălțăminte de protecţie |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Water Resistant | WRU |