noscriptHalo Casca de Protecție, Albastră Marin, Ventilată, Vizor Redus, 54cm - 59cm, EN812 9630150E | Cromwell Tools

Halo

Casca de Protecție, Albastră Marin, Ventilată, Vizor Redus, 54cm - 59cm, EN812

SKU:

HAL9630150E

MPN:

9630150E

€78.92

Ex VAT

€93.91

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    • Materialul din partea superioară este piele elegantă, cu proprietăți rezistente la apă
    • Protecția pentru degete din material compozit are o rezistență la impact de 200 J
    • Talpa mediană Kevlar® previne leziunile de penetrare ale piciorului
    • Branțuri din EVA de înalte calitate pe întreaga lungime pentru confort sporit
    • Călcâiul care absoarbe impactul reduce oboseala piciorului și a labei piciorului
    • Disponibil în negru sau maro
    • EN ISO 20345:2011


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Piele cu cereale integrale

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Absorbție de șoc Anti-statică Rezistent la apă

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Maro

    EAN

    5036140483125

    ECLASS Code

    40011300

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    7

    Material protecție degete

    Compozit

    Material talpă:

    Poliuretan

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Shoe Style

    Brogues

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Talpă interioară

    Fibra de aramidă

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Compozit negru încălțăminte de protecţie

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WRU