€76.29
Ex VAT
€90.79
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Materialul din partea superioară este piele elegantă, cu proprietăți rezistente la apă
• Protecția pentru degete din material compozit are o rezistență la impact de 200 J
• Talpa mediană Kevlar® previne leziunile de penetrare ale piciorului
• Branțuri din EVA de înalte calitate pe întreaga lungime pentru confort sporit
• Călcâiul care absoarbe impactul reduce oboseala piciorului și a labei piciorului
• Disponibil în negru sau maro
• EN ISO 20345:2011
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Piele cu cereale integrale |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Absorbție de șoc Anti-statică Rezistent la apă |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140483101 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 13 |
Material protecție degete | Compozit |
Material talpă: | Poliuretan |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Shoe Style | Brogues |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Talpă interioară | Fibra de aramidă |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Compozit negru încălțăminte de protecţie |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |