SKU:
HAL9638109K
MPN:
9638109K
€48.79
Ex VAT
€58.06
Inc VAT
11 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Talpa poliuretanică absoarbe impactul pentru a proteja articulațiile de disconfort și rănire
• Căputa din piele întoarsă care lasă piciorul să respire menține picioarele răcoroase și confortabile
• Protecție pentru degete din material compozit de 200J păstrează picioarele în condiții de siguranță ferite de impact și leziuni prin strivire
• Talpa cu strat compozit previne leziunile prin perforare
• Branțuri din EVA pe întreaga lungime pentru confort maxim
• Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
• EN ISO 20345:2011
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Piele |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Rezistent la puncție |
Clasificare | S1P |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140485136 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 9 |
Material protecție degete | Oțel |
Material talpă: | Poliuretan |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Adidași de protecţie din metal |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |