Halo

Pantofi de protecție sport, negri, cu parte superioară din piele, vârf compozit, S3, Mărimea 3

SKU:

HAL9638423K

MPN:

9638423K

€64.08

Ex VAT

€76.26

Inc VAT

IN STOCK (15)

    Product Details

    • Construcție fără metal pentru un pantof ușor și mai călduros
    • Protecția pentru degete din material compozit oferă până la 200J de protecție la impact
    • Talpa cu strat Kevlar® protejează împotriva rănilor de penetrare
    • Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
    • Branțurile din EVA scad presiunea de impact pentru a reduce oboseala și crește confortul
    • Talpa exterioară cu crampoane oferă o protecție sporită a tălpii mediane
    • Căputa din piele rezistentă la apă protejează în toate condițiile atmosferice
    • Talpa poliuretanică moale oferă rezistență la alunecare și confort
    • EN ISO 20345


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Piele

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Rezistent la puncție

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140485402

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    3

    Material protecție degete

    Compozit

    Material talpă:

    Poliuretan

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    nominală

    TMF

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Antrenori de siguranță compozit

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No