SKU:
HAL9638433K
MPN:
9638433K
€64.08
Ex VAT
€76.26
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
• Construcție fără metal pentru un pantof ușor și mai călduros
• Protecția pentru degete din material compozit oferă până la 200J de protecție la impact
• Talpa cu strat Kevlar® protejează împotriva rănilor de penetrare
• Furnizat cu o pereche de șireturi de rezervă
• Branțurile din EVA scad presiunea de impact pentru a reduce oboseala și crește confortul
• Talpa exterioară cu crampoane oferă o protecție sporită a tălpii mediane
• Căputa din piele rezistentă la apă protejează în toate condițiile atmosferice
• Talpa poliuretanică moale oferă rezistență la alunecare și confort
• EN ISO 20345
Attribute | Value |
---|---|
• Material partea de sus: | Piele |
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
Caracteristici de rezistență | Rezistent la puncție |
Clasificare | S3 |
Culoare | Negru |
EAN | 5036140485501 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Ladder Grip | No |
Mărimea pantofului | 13 |
Material protecție degete | Compozit |
Material talpă: | Poliuretan |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Montare largă | No |
nominală | TMF |
Rezistență la alunecare | SRC |
Sexul | Unisex |
Standarde Met | EN ISO 20345 |
Tip de închidere | Laces |
Tip produs | Antrenori de siguranță compozit |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |