Halo

Pantofi de protecție sport, negri, S3, SRC, Mărimea 4

SKU:

HAL9630152B

MPN:

9630152B

€78.92

Ex VAT

€93.91

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Protecție pentru degete din material compozit cu talpă cu strat de protecție nemetalică
    Căpută din textil și TPU, negru
    Design unisex
    Branțuri foarte confortabile
    Călcâi care absoarbe impactul
    Talpa exterioară EVA/cauciuc
    Pereche suplimentară de șireturi
    EN ISO 20345:2011


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Material partea de sus:

    Material

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Halo

    Caracteristici de rezistență

    Absorbție de șoc Anti-statică

    Clasificare

    S3

    Culoare

    Negru

    EAN

    5036140483835

    ECLASS Code

    40011301

    ESD

    No

    Ladder Grip

    No

    Mărimea pantofului

    4

    Material protecție degete

    Compozit

    Material talpă:

    EVA

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Montare largă

    No

    Rezistență la alunecare

    SRC

    Sexul

    Unisex

    Standarde Met

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Tip de închidere

    Laces

    Tip produs

    Antrenori de siguranță compozit

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181605

    Vegan

    No