noscriptSwissTech 8-20 HSSE PM WELDON C/P RIPPER PEAK POWER SET SWT1659950A | Cromwell Tools

SwissTech

8-20 HSSE PM WELDON C/P RIPPER PEAK POWER SET

SKU:

SWT1659950A

MPN:

SWT1659950A

€343.82

Ex VAT

€409.15

Inc VAT

IN STOCK (8)

    Product Details

    Seria 99 - Coadă sudată - Set din 5 piese
    Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor. Coadă sudată conform DIN 1835B. Diametrul cozii la h6. Dimensiuni conform DIN 844. Conținut: 8, 10, 12, 16 și 20mm.


    Reprezentând ultimele descoperiri ale gamei SwissTech, aceste cuttere oferă performanțe excelente la tăierea diferitelor materiale, chiar și la viteze ridicate.


    Sunt realizate din oțel de unelte PM (Metalurgie pulberi), cu o geometrie de tăiere excelentă. Sunt proiectate pentru rezistență și rigiditate, minimizând vibrațiile în aplicațiile de tăiere la mare viteză și asigură o productivitate îmbunătățită.


    Aceste cuttere sunt îmbunătățite suplimentar de stratul de protecție la putere maximă SwissTech, potrivite aplicațiilor de tăiere uscată, având o rezistență la oxidare mai mare și o duritate la cald mai mare decât straturile convenționale TiALN sau TiCN, rezistând sarcinilor termice mari asociate aplicațiilor de tăiere la viteză mare.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm 12mm 16mm 20mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    10mm 16mm 20mm

    EAN

    5036140288669

    Finisaj/Acoperire

    Vârf de mare putere.

    Lungime totală

    104 69 72 83 92

    Lungimea canelurilor

    19mm 22mm 32mm 38mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    3 4

    Număr de piese

    5

    Raza de curbă

    N/ A

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    N/ A

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    UNSPSC Code

    23241614