noscriptSwissTech 5-16 HSSE PM WELDON H/H F/P RIPPER PEAK POWER SET SWT1659850A | Cromwell Tools

SwissTech

5-16 HSSE PM WELDON H/H F/P RIPPER PEAK POWER SET

SKU:

SWT1659850A

MPN:

SWT1659850A

€264.26

Ex VAT

€314.47

Inc VAT

IN STOCK (13)

    Product Details

    Seria 98 - Coadă sudată - Set din 6 piese
    Tăiere centrală. Produse conform standardelor producătorilor. Coadă sudată conform DIN 1835B. Diametrul cozii la h6. Dimensiuni conform DIN 844. Conținut: 5, 6, 8, 10, 12 și 16mm.


    Reprezentând ultimele descoperiri ale gamei SwissTech, aceste cuttere oferă performanțe excelente la tăierea diferitelor materiale, chiar și la viteze ridicate.


    Sunt realizate din oțel de unelte PM (Metalurgie pulberi), cu o geometrie de tăiere excelentă. Sunt proiectate pentru rezistență și rigiditate, minimizând vibrațiile în aplicațiile de tăiere la mare viteză și asigură o productivitate îmbunătățită.


    Aceste cuttere sunt îmbunătățite suplimentar de stratul de protecție la putere maximă SwissTech, potrivite aplicațiilor de tăiere uscată, având o rezistență la oxidare mai mare și o duritate la cald mai mare decât straturile convenționale TiALN sau TiCN, rezistând sarcinilor termice mari asociate aplicațiilor de tăiere la viteză mare.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm 12mm 16mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    10mm 12mm 16mm 5mm 6mm

    EAN

    5036140208230

    Finisaj/Acoperire

    Vârf de mare putere.

    Lungime totală

    10 2x57 69 83 92

    Lungimea canelurilor

    13mm 19mm 22mm 26mm 32mm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    Număr de caneluri

    4

    Număr de piese

    6

    Raza de curbă

    N/ A

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    N/ A

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    UNSPSC Code

    23241614