€10.05
Ex VAT
€11.96
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperite. Un grad excelent de uz universal. pentru semi-degroşarea oţelului, a oţelului inoxidabil şi a fontei.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Acoperit.Clase de strunjire pentru Oţeluri, fonte şi oţeluri inoxidabile. O clasă universală excelentă pentru degroşarea oţelului.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) Acoperit. Strunjire Medie/grea şi frezare intermediară pentru oţel/oţel inoxidabil. Combinaţie a celor mai dure acoperiri de substrat şi aluminiu (MT- TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având rezistenţă superioară la aşchiere pentru a furniza o gamă largă de aplicaţii.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Acoperit cu CVD. O clasă universală excelentă pentru degroşarea medie a oţelurilor, pieselor de inox şi fontă.
Aschietor: PG. Aplicaţie: Medie
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Categoria ISO | K p |
Cercul inscripționat | 9.525mm |
Desemnare ISO | TPMR 160304-PG |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140042339 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | Al2O3+TiCN+TiN |
Formă | Triunghi |
Grad de categorie ISO | K M P |
Gradul producătorului | QX520 |
Grosime: | 3.18mm |
Inserați dimensiunea | 160304 |
Lungimea muchiei de tăiere | 16mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-025427 |
Raza de curbă | 0.4 |
Spărgător de cipuri | PG |
Stil de inserţie | TPMR |
Tăiere ISO | De la K10 la K30 P10 până la P35 |
Unghiul de degajare | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |