Yamaloy

Inserție de tăiere VCGX 110302-ALC, calitate K10C, carbură, 35° rombic

SKU:

YML1209203N

MPN:

VCGX110304 LC Y

€10.84

Ex VAT

€12.90

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Se potrivesc aceleasi portcutite interne/ externe ca VCGT
    Introduce geometria pentru finisarea şi semi-finisarea aluminiului şi a aliajelor din aluminiu
    Muchie şi rază geometrică optimizate.
    Suprafaţă de finisare îmbunătăţită.
    Controlul cipului îmbunătăţit.
    Toleranţă "G" pentru mare repetabilitate.
    Prima alegere pentru prelucrarea aluminiului pur.
    30% viaţă mai lungă în comparaţie cu inserţiile neacoperite.
    Grad K10C
    ISO N05-N15 PVD acoperit. Microstructură din carbură pentru prelucrarea de aluminiu şi a aliajelor de aluminiu, 30% viaţă mai lungă. Acoperirea netedă şi suprafaţa lucioasă oferă un control mai bun al cipului.
    Geometrie ALC
    Pentru finisarea si semifinisarea aluminiului şi al aliajelor de aluminiu. Designul unic îi conferă o margine ascuţită de tăiere şi un unghi de degajare pozitiv. Pregătirea marginii speciale şi a suprafeţei de tratament produce o mai bună suprafaţă de calitate şi un mai bun control al cipului, reduce frecarea şi vibraţiile. Toleranţa "G" pentru mare repetabilitate.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Aliaje de aluminiu Aluminiu

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    N

    Cercul inscripționat

    6.35mm

    Desemnare ISO

    VCGX 110304-ALC

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140253780

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    Cositor

    Formă

    35° Romb

    Grad de categorie ISO

    N

    Gradul producătorului

    K10C

    Grosime:

    3.18mm

    Inserați dimensiunea

    110304

    Lungimea muchiei de tăiere

    11mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    VCGX110304-LC YBG101

    Raza de curbă

    0.4

    Spărgător de cipuri

    ALC

    Stil de inserţie

    VCGX

    Tăiere ISO

    N05 to N15

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105