noscriptYamaloy VCGT 160404-AL INSERT GRADE K10 VCGT-16-CTD-SVK | Cromwell Tools

Yamaloy

VCGT 160404-AL INSERT GRADE K10

SKU:

YML1209141N

MPN:

VCGT-16-CTD-SVK

€18.47

Ex VAT

€21.98

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    K10 (ISO K05-K20) Neacoperit. Utilizat în combinaţie cu geometrie de răzuire dură pentru aluminiu, materiale plastice şi alte materiale moi şi neferoase.
    Debavuator de așchii: AL - Sfărâmător pozitiv înalt specific pentru aliajele de
    aluminiu.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Metal neferos

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    10

    Categoria ISO

    K

    Cercul inscripționat

    9.525mm

    Desemnare ISO

    VCGT 160404-AL

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140042407

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Formă

    35° Romb

    Grad de categorie ISO

    K

    Gradul producătorului

    k10

    Grosime:

    4.76mm

    Inserați dimensiunea

    160404

    Lungimea muchiei de tăiere

    16mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    1-03-003503

    Raza de curbă

    0.4

    Spărgător de cipuri

    AL

    Stil de inserţie

    VCGT

    Tăiere ISO

    De la K05 la K20

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105