€9.86
Ex VAT
€11.73
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Tipuri:
QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteză și tăierea ușoară. Asigură un finisaj de suprafață de înaltă clasă. Folosit în special pentru oțeluri și poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri și fonte.
QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) cu strat protector. Folosit pentru finisarea oțelului și a inoxului, potrivit de asemenea pentru strunjirea fontei inclusiv a fierului maleabil la viteze mari.
QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasă și tăiere intermediară a oțelului / inoxului. Combinație de substrat foarte dur și strat protector din alumină (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având o rezistență la așchiere superioară pentru a asigura o acoperire largă.
QX535S (ISO M10-M30) strat protector CVD. Pentru aplicații de strunjire prin debavuare și finisare pe o gamă largă de inoxuri.
QX8010 (ISO M10 S10) cu strat protector. Tip excelent ce oferă rezultate superioare pentru aliajele superioare rezistente la căldură, în special pentru industria aerospațială. Stratul protector pe bază de TiAln asigură o rezistență mare la uzură pe aceste materiale exigente.
Debavuator de așchii: NF2. Aplicare: Finisaj
Debavuator de așchii: NF3. Aplicare: Finisaj
Debavuator de așchii: NM5. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: NM6. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: ST. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: NM7. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: NR8. Aplicare: Aspru.
Debavuator de așchii: NR9. Aplicare: Aspru.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Oțel Oțel inoxidabil |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 10 |
Categoria ISO | M p |
Cercul inscripționat | 9.525mm |
Desemnare ISO | TNMG 160404-NM6 |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140212268 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) |
Formă | Triunghi |
Grad de categorie ISO | M P |
Gradul producătorului | QX5030 |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 160404 |
Lungimea muchiei de tăiere | 16.5mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-025302 |
Raza de curbă | 0.4 |
Spărgător de cipuri | NM6 |
Stil de inserţie | TNMG |
Tăiere ISO | P20 până la P40 |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |