noscriptYamaloy DCGT 11T304-AL INSERT GRADE K10 DCGT-11-UNC-SVK | Cromwell Tools

Yamaloy

DCGT 11T304-AL INSERT GRADE K10

SKU:

YML1201061N

MPN:

DCGT-11-UNC-SVK

€14.67

Ex VAT

€17.46

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tipuri:
    QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteză și tăierea ușoară. Asigură un finisaj de suprafață de înaltă clasă. Folosit în special pentru oțeluri și poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri și fonte.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector CVD. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) cu strat protector.- Tip de strunjire pentru oțeluri, fonte și inoxuri. Un tip de oțel de uz general bun pentru debavuare.
    K10 (ISO K10) fără strat protector. Folosit în combinație cu o geometrie a deviației ridicată pentru prelucrarea aluminiului, maselor plastice și a altor materiale neferoase moi.


    Debavuator de așchii: PF. Aplicare: Finisaj
    Debavuator de așchii: AL. Aplicare: Tăiere metal (Alum).


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Fontă

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    10

    Categoria ISO

    K

    Cercul inscripționat

    9.525mm

    Desemnare ISO

    DCGT 11T304-AL

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140039926

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Formă

    55° Rombic

    Grad de categorie ISO

    K

    Gradul producătorului

    k10

    Grosime:

    3.97mm

    Inserați dimensiunea

    11TPI - 28TPI

    Lungimea muchiei de tăiere

    11mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    1-03-000517

    Raza de curbă

    0.4

    Spărgător de cipuri

    AL

    Stil de inserţie

    DCGT

    Tăiere ISO

    De la K05 la K20

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105