€12.03
Ex VAT
€14.32
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Tipuri:
QX505 (ISO K05-K15) cu strat protector. Folosit pentru finisarea, semifinisarea și debavuarea medie a fontei, inclusiv a fierului maleabil și nodular, la viteze mari.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector CVD. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) cu strat CVD. - Mediu / prin strunjire grunjoasă și tăiere intermediară a oțelului / inoxului. Combinație de substrat foarte dur și strat protector din alumină (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) având o rezistență la așchiere superioară pentru a asigura o acoperire largă.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) cu strat protector.- Tip de strunjire pentru oțeluri, fonte și inoxuri. Un tip de oțel de uz general bun pentru debavuare.
QX535S (ISO M10-M30) strat protector CVD. Pentru aplicații de strunjire prin debavuare și finisare pe o gamă largă de inoxuri.
QX8010 (ISO M10 S10) cu strat protector. Tip excelent ce oferă rezultate superioare pentru aliajele superioare rezistente la căldură, în special pentru industria aerospațială. Stratul protector pe bază de TiAln asigură o rezistență mare la uzură pe aceste materiale exigente.
Debavuator de așchii: NF3. Aplicare: Finisaj
Debavuator de așchii: NSA. Aplicare: Tăiere ușoară.
Debavuator de așchii: NSS. Aplicare: Tăiere ușoară/medie.
Debavuator de așchii: NM4. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: NM5. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: NM6. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: ST. Aplicare: Tăiere metal.
Debavuator de așchii: NM7. Aplicare: Med/Aspru.
Debavuator de așchii: NR8. Aplicare: Aspru.
Debavuator de așchii: NR9. Aplicare: Aspru.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Fontă |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | K |
Cercul inscripționat | 12.7mm |
Desemnare ISO | DNMG 110408-NM4 |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140284203 |
ECLASS Code | 21010901 |
Finisaj/Acoperire | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Formă | 55° Rombic |
Grad de categorie ISO | K M |
Gradul producătorului | QX5020 |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 110408 |
Lungimea muchiei de tăiere | 11mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | 1-02-025923 |
Raza de curbă | 0.4 |
Spărgător de cipuri | NM4 |
Stil de inserţie | DNMG |
Tăiere ISO | De la K10 la K30 M10 la M30 P10 până la P35 |
Unghiul de degajare | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |