Yamaloy

DCGX 070204-ALC, Placă de tăiere, Grad K10C, Carbura, 55° Rhombic

SKU:

YML1201282N

MPN:

DCGX 070204 LC

€11.03

Ex VAT

€13.13

Inc VAT

IN STOCK (30)

    Product Details

    Se potrivesc aceleasi portcutite interne/ externe ca DCGT
    Introduce geometria pentru finisarea şi semi-finisarea aluminiului şi a aliajelor din aluminiu
    Muchie şi rază geometrică optimizate.
    Suprafaţă de finisare îmbunătăţită.
    Controlul cipului îmbunătăţit.
    Toleranţă "G" pentru mare repetabilitate.
    Prima alegere pentru prelucrarea aluminiului pur.
    30% viaţă mai lungă în comparaţie cu inserţiile
    neacoperite.
    Grad K10C
    ISO N05-N15 PVD acoperit. Microstructură din carbură pentru prelucrarea de aluminiu şi a aliajelor de aluminiu, 30% viaţă mai lungă. Acoperirea netedă şi suprafaţa lucioasă oferă un control mai bun al cipului.
    Geometrie ALC
    Pentru finisarea si semifinisarea aluminiului şi al aliajelor de aluminiu. Designul unic îi conferă o margine ascuţită de tăiere şi un unghi de degajare pozitiv. Pregătirea marginii speciale şi a suprafeţei de tratament produce o mai bună suprafaţă de calitate şi un mai bun control al cipului, reduce frecarea şi vibraţiile. Toleranţa "G" pentru mare repetabilitate.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Aluminiu

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    N

    Cercul inscripționat

    6.35mm

    Desemnare ISO

    DCGX 070204-ALC

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140253735

    ECLASS Code

    21010901

    Formă

    55° Rombic

    Grad de categorie ISO

    N

    Gradul producătorului

    K10C

    Grosime:

    2.38mm

    Inserați dimensiunea

    70204

    Lungimea muchiei de tăiere

    7.8mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    DCGX070204-LC YBG101

    Raza de curbă

    0.4

    Spărgător de cipuri

    ALC

    Stil de inserţie

    DCGX

    Tăiere ISO

    N05 to N15

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105