Yamaloy

DCGT 070202-AL INSERT GRADE K10

SKU:

YML1201021N

MPN:

DCGT-07-UNC-SVK

€12.87

Ex VAT

€15.32

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    Tipuri:
    QX500 (ISO P10-P25) Cerment. Pentru finisajul de mare viteză și tăierea ușoară. Asigură un finisaj de suprafață de înaltă clasă. Folosit în special pentru oțeluri și poate fi aplicat pentru finisaj pe unele inoxuri și fonte.
    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector CVD. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX520 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) cu strat protector. Un produs de uz general excelent pentru degroșarea medie a oțelului, inoxului și fontei.
    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) cu strat protector.- Tip de strunjire pentru oțeluri, fonte și inoxuri. Un tip de oțel de uz general bun pentru debavuare.
    K10 (ISO K10) fără strat protector. Folosit în combinație cu o geometrie a deviației ridicată pentru prelucrarea aluminiului, maselor plastice și a altor materiale neferoase moi.


    Debavuator de așchii: PF. Aplicare: Finisaj
    Debavuator de așchii: AL. Aplicare: Tăiere metal (Alum).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    Aplicație materială

    Fontă

    Brand

    Yamaloy

    Cantitate pachet

    1

    Categoria ISO

    K

    Cercul inscripționat

    6.35mm

    Desemnare ISO

    DCGT 070202-AL

    Direcția de tăiere

    Neutru

    EAN

    5036140039858

    ECLASS Code

    21010901

    Finisaj/Acoperire

    Neacoperit

    Formă

    55° Rombic

    Grad de categorie ISO

    K

    Gradul producătorului

    k10

    Grosime:

    2.38mm

    Inserați dimensiunea

    70202

    Lungimea muchiei de tăiere

    7mm

    Material

    Carbură,

    Nr. Piesei MFR

    1-03-000489

    Raza de curbă

    0.2

    Spărgător de cipuri

    AL

    Stil de inserţie

    DCGT

    Tăiere ISO

    De la K05 la K20

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242105