SKU:
YML1200326N
MPN:
CCGX 120408 LC
€11.00
Ex VAT
€13.09
Inc VAT
5 Variations Available
Product Details
Product Specification
Product Documents
Se potrivesc aceleasi portcutite interne/ externe ca CCGT
Introduce geometria pentru finisarea şi semi-finisarea aluminiului şi a aliajelor din aluminiu
Muchie şi rază geometrică optimizate.
Suprafaţă de finisare îmbunătăţită.
Controlul cipului îmbunătăţit.
Toleranţă "G" pentru mare repetabilitate.
Prima alegere pentru prelucrarea aluminiului pur.
30% viaţă mai lungă în comparaţie cu inserţiile neacoperite.
Grad K10C
ISO N05-N15 PVD acoperit. Microstructură din carbură pentru prelucrarea de aluminiu şi a aliajelor de aluminiu, 30% viaţă mai lungă. Acoperirea netedă şi suprafaţa lucioasă oferă un control mai bun al cipului.
Geometrie ALC
Pentru finisarea si semifinisarea aluminiului şi al aliajelor de aluminiu. Designul unic îi conferă o margine ascuţită de tăiere şi un unghi de degajare pozitiv. Pregătirea marginii speciale şi a suprafeţei de tratament produce o mai bună suprafaţă de calitate şi un mai bun control al cipului, reduce frecarea şi vibraţiile. Toleranţa "G" pentru mare repetabilitate.
Attribute | Value |
---|---|
Aplicație materială | Aluminiu |
Brand | Yamaloy |
Cantitate pachet | 1 |
Categoria ISO | N |
Cercul inscripționat | 12.7mm |
Desemnare ISO | CCGX 120408-ALC |
Direcția de tăiere | Neutru |
EAN | 5036140253728 |
ECLASS Code | 21010901 |
Formă | Romboedru de 80 de grade |
Grad de categorie ISO | N |
Gradul producătorului | K10C |
Grosime: | 4.76mm |
Inserați dimensiunea | 120408 |
Lungimea muchiei de tăiere | 12.9mm |
Material | Carbură, |
Nr. Piesei MFR | CCGX120408-LC YBG101 |
Raza de curbă | 0.8 |
Spărgător de cipuri | ALC |
Stil de inserţie | CCGX |
Tăiere ISO | N05 to N15 |
Unghiul de degajare | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |