€6.41
Ex VAT
€7.63
Inc VAT
125 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria T100
Burghie de uz general pentru găurire în oțel cu rezistența la întindere de 1.000N/m2, fontă, fontă gri, fontă maleabilă, alamă nichelată și grafit. Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, unghi relief: normal, toleranța diametrului: h8. Standard de producție: DIN345.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametrul burghiului metric | 7 |
Dimensiune tijă conică | MT1 |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140174047 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Oxid negru |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 150mm |
Lungimea canelurilor | 69mm |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | T100 |
Standarde Met | DIN 345 |
Tip canelură | Spirală |
Tipul lungimii burghiului | Lungime standard |
Tipul punctului | Punct subțiat |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | DIN 228 |
Unghi tăiș | Normal |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241639 |