Sherwood

15.00mm HSS 1/2" PARALLEL SHANK DRILL TiN TIPPED

SKU:

SHR0251737E

€13.10

Ex VAT

€15.59

Inc VAT

IN STOCK (50+)

    Product Details

    HSS cu vârf TiN - Finisaj Lucios


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    1/2in.

    Brand

    Sherwood

    Construcție caneluri

    Flautul măcinat

    Diametrul burghiului metric

    15

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140271869

    ECLASS Code

    21010101

    Finisaj/Acoperire

    TiN-Tipped

    Grosime reţea

    Standard

    Individual sau set

    Individual

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală

    150mm

    Lungimea canelurilor

    78mm

    Material

    Oțel de mare viteză

    Material de

    M2

    Număr de caneluri

    2

    Număr de piese

    1

    Standarde Met

    Standard de lucrări

    Tip canelură

    Spirală

    Tip Helix

    Helix normal

    Tipul punctului

    Standard

    Tipul tijei

    Paralele

    Toleranța diametrului burghiului

    h8

    Toleranța diametrului tijei

    -0.125

    Unghiul punctului

    118°

    UNSPSC Code

    23241606