Indexa

S32U PCLNR 12 BORING BAR

SKU:

IND1066840K

MPN:

106-6840

€225.09

Ex VAT

€267.86

Inc VAT

IN STOCK (3)

    Product Details

    Unghi de atac de 95° pentru inserţii negative rombice de 80°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    22mm

    Desemnare ISO

    S32U PCLNR 12

    Diametru tijă (d)

    32mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    39mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081505

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea de tăiere (h1)

    15.0mm

    Înălțimea tijei (h)

    30mm

    Inserați dimensiunea

    1204

    Inserați forma

    Romboedru de 80 de grade

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    12.7mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    12.9mm

    Introduceți tipul de susținere

    Blocarea pârghiei

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    350mm

    Lungimea gâtului (l2)

    50mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    S32U-PCLNR12

    Numărul de bare în set

    N/ A

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    CN_A CN_G

    Suporturi scule

    PCLN

    Unghiul de apropiere

    95°

    Unghiul de degajare

    0°

    UNSPSC Code

    23242106