Indexa

S25T CTFPR 16 BORING BAR

SKU:

IND1066460K

MPN:

106-6460

€123.75

Ex VAT

€147.26

Inc VAT

IN STOCK (7)

    Product Details

    Unghi de atac de 90° pentru inserţii triunghiulare pozitive de 11°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    17mm

    Desemnare ISO

    CTFPR 16

    Diametru tijă (d)

    25mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    31mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081420

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea de tăiere (h1)

    11.5mm

    Înălțimea tijei (h)

    23mm

    Inserați dimensiunea

    1603

    Inserați forma

    Triunghi

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    9.53mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    16mm

    Introduceți tipul de susținere

    Clemă superioară și blocare cu ac de siguranță

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    300mm

    Lungimea gâtului (l2)

    40mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    106-6460

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    TP_N TP_R

    Suporturi scule

    CTFP

    Unghiul de apropiere

    90°

    Unghiul de degajare

    11°

    UNSPSC Code

    23242106