Indexa

S20S CTFPR 11 BORING BAR

SKU:

IND1066420K

MPN:

106-6420

€109.26

Ex VAT

€130.02

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    Unghi de atac de 90° pentru inserţii triunghiulare pozitive de 11°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    13mm

    Desemnare ISO

    CTFPR 11

    Diametru tijă (d)

    20mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    24mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081413

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea de tăiere (h1)

    9mm

    Înălțimea tijei (h)

    18mm

    Inserați dimensiunea

    1103

    Inserați forma

    Triunghi

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    6.35mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    11mm

    Introduceți tipul de susținere

    Clemă superioară și blocare cu ac de siguranță

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    250mm

    Lungimea gâtului (l2)

    35mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    106-6420

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    TP_N TP_R

    Suporturi scule

    CTFP

    Unghiul de apropiere

    90°

    Unghiul de degajare

    11°

    UNSPSC Code

    23242106