Indexa

S10M SCLCR 06 BORING BAR

SKU:

IND1067400K

MPN:

106-7400

€87.61

Ex VAT

€104.26

Inc VAT

IN STOCK (12)

    Product Details

    Unghi de atac de 95° pentru inserţii pozitive 7° rombice de 80°.


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Brand

    Indexa

    Centrul până la vârful de tăiere

    7mm

    Desemnare ISO

    S10M SCLCR 06

    Diametru tijă (d)

    10mm

    Diametrul minim al alezajului (D)

    13mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140081680

    ECLASS Code

    28039190

    Înălțimea de tăiere (h1)

    4.5mm

    Înălțimea tijei (h)

    9mm

    Inserați dimensiunea

    602

    Inserați forma

    Romboedru de 80 de grade

    Inserții incluse

    Niciuna

    Introduceți cercul inscripționat

    6.35mm

    Introduceți lungimea muchiei de tăiere

    6.5mm

    Introduceți tipul de susținere

    Șurub -On

    Livrarea lichidului de răcire

    Externe,

    Lungime totală (1)

    150mm

    Lungimea gâtului (l2)

    25mm

    Material tijă

    Oțel

    Nr. Piesei MFR

    S10M-SCLCR06

    Numărul de bare în set

    N/ A

    Setați tipul

    Bara de găurire individuală

    Stil de inserţie

    CCMT

    Suporturi scule

    SCLC

    Unghiul de apropiere

    95°

    Unghiul de degajare

    7°

    UNSPSC Code

    23242106