€0.77
Ex VAT
€0.92
Inc VAT
26 Variations Available
Product Details
Product Specification
Seria J100 - inci
Burghie de uz general pentru oțel, fontă, fontă gri, fontă maleabilă, alamă nichelată, aliaj din aluminiu și grafit. Unghi de punct: 118°, unghi helix: normal, grosime rețea: standard, unghi în relief: 10° - 20°, toleranța diametrului: h8, toleranța cozii: f11. Produs conform BS 328/DIN338RN.
Finisaj deschis.
Burghiele cu finisaj deschis sunt livrate în stare polizată iar aceste unelte sunt folosite în general la prelucrarea materialelor neferoase.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul burghiului Inch | 11/64in. |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140271029 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Grosime reţea | Standard |
Individual sau set | Individual |
Livrarea lichidului de răcire | Externe, |
Lungime totală | 80mm |
Lungimea canelurilor | 47mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de caneluri | 2 |
Standarde Met | BS 328 |
Tip canelură | Spirală |
Tip Helix | Helix normal |
Tipul punctului | Punct de scindare |
Toleranța diametrului burghiului | h8 |
Toleranța diametrului tijei | f11 |
Unghiul punctului | 118° |
UNSPSC Code | 23241634 |