€37.61
Ex VAT
€44.76
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghie centrale de freză HSS TiN
Proiectate cu canale spiralate și diferite lungimi și forme pentru a oferi găuri centrale de înaltă calitate ce se potrivesc majorității aplicațiilor. Strat TiN pe componentele de lucru. Unghi inclusiv de 60 de grade.
Produs conform BS 328 : Partea 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Dimensiuni: BS1, BS2, BS3, BS4 și BS5.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Categoria ISO | K M N P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Dimensiunea burghiului inclusă | BS1 to BS5 |
Dimensiunea tranzacției | 1 2 3 4 5 |
EAN | 5036140268968 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Individual sau set | Set |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 5 |
Sistem de măsurare | Inci |
Standarde Met | BS 328 ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Stil de tăiere | Plate |
Tipul cutiei | Plastic rotund |
Tipul lungimii burghiului | Lungime standard |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 120° |
UNSPSC Code | 23241605 |