€25.68
Ex VAT
€30.56
Inc VAT
2 Variations Available
Product Details
Product Specification
Burghie centrale de freză HSS TiN
Proiectate cu canale spiralate și diferite lungimi și forme pentru a oferi găuri centrale de înaltă calitate ce se potrivesc majorității aplicațiilor. Strat TiN pe componentele de lucru. Unghi inclusiv de 60 de grade.
Produs conform BS 328 : Partea 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Dimensiuni: BS1, BS2, BS3, BS4 și BS5.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | SwissTech |
Categoria ISO | K M N P |
Construcție caneluri | Flautul măcinat |
Diametrul caroseriei | 10 12.5 4 6.3 8mm |
Diametrul punctului de foraj | 1.6 2.5 3.15 4 5mm |
Dimensiunea burghiului inclusă | 4 to 12mm x 2mm |
Dimensiunea maximă a burghiului | 12 |
Dimensiunea minimă a burghiului | 4 |
Dimensiunea tranzacției | 5-12.5 |
EAN | 5036140269040 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Cositor |
Individual sau set | Set |
Lungimea maximă a punctului de foraj | 1.9 3.3 4.1 7.5mm |
Lungimea minimă a punctului de foraj | 1.3 2.5 3.1 3.9 6.3mm |
Material | Oțel de mare viteză |
Număr de piese | 5 |
Sistem de măsurare | Metric |
Standarde Met | DIN 333A ISO 2541 ISO 866 |
Stil de tăiere | Plate |
Tipul cutiei | Plastic rotund |
Tipul lungimii burghiului | Lungime standard |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 120° |
UNSPSC Code | 23241605 |