€12.71
Ex VAT
€15.12
Inc VAT
6 Variations Available
Product Details
Product Specification
Confecţionate conform BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333, ISO 2540.
Attribute | Value |
---|---|
Brand | Sherwood |
Diametru rolă | 2.12mm |
Diametrul caroseriei | 4mm |
Diametrul punctului de foraj | 1mm |
EAN | 5036140162464 |
ECLASS Code | 21010101 |
Finisaj/Acoperire | Neacoperit |
Individual sau set | Individual |
Lungime totală | 35.5mm |
Lungimea maximă a punctului de foraj | 1.9mm |
Lungimea minimă a punctului de foraj | 1.3mm |
Material | Oțel de mare viteză |
nominală | A204 |
Număr de piese | 1 |
rază | 2.12mm |
Standarde Met | BS 328 DIN 333 |
Stil de tăiere | Bell |
Tipul tijei | Rotund simplu |
Unghi zencuitoare | 60° |
Unghiul punctului de foraj | 118° |
UNSPSC Code | 23241605 |