Osaki

Mini Metal Working Lathe, 240v, 300mm Between Centres

SKU:

OSA2715000K

€1312.76

Ex VAT

€1562.18

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Această mică bijuterie este ideală pentru formarea de şabloane etc. Furnizat cu mandrină cu trei gheare cu autocentrare, unitate de instrumente în patru direcţii, tavă de şlefuire, apărătoare pentru scântei, buton pentru oprire de urgenţă şi apărătoare pentru mandrină. Sunt disponibile foarte multe accesorii utile (a se vedea lista). Fabricat pentru a respecta Directiva europeană privind progresul tehnic 98/37/CE şi CE şi RoSH


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Adâncime totală

    300mm

    Aleaj ax

    20mm

    Alimentare longitudinală maximă

    1.5mm/rev

    Articol glisant compus

    55mm

    Brand

    Osaki

    Conică pentru tijă

    MT2

    Conicul axului

    MT3

    Diametrul axului

    80mm

    Diametrul șurubului de plumb

    16mm

    Diapozitiv transversal

    65mm

    Dimensiuni

    700mm x 300mm x 300mm

    Distanța dintre centre

    300mm

    EAN

    5036140035157

    ECLASS Code

    17072190

    Faza

    Monofazic

    Filet maxim de inch

    52TPI

    Filet Metric maxim

    2mm

    Filet Metric minim

    0.4mm

    Filet minim inch

    12TPI

    Gama de filet inch

    12 to 52TPI

    Gama de viteză a arborelui

    0 to 1100rpm 0 to 2500rpm

    Gamă Filet Metric

    0.4 to 2mm

    Înălţime totală

    300mm

    Include:

    Buton de oprire de urgență Garda Chuck Mandrină cu trei fălci cu centrare automată

    Interval de viteză longitudinală de alimentare

    0.1 to 0.2mm/rev

    Lățimea patului

    300mm

    Lăţimea totală

    300mm

    Leagăn peste pat

    180mm

    Lungime totală

    700mm

    Masa:

    40kg

    Nr. Piesei MFR

    MML300

    Numărul de viteze ale axului

    Low range:0-1100 ±10%. High range:0-2500rpm ±10%.rpm

    Pasul șurubului de plumb

    1.5mm

    Puterea motorului

    300W

    Rotiți peste tobogan transversal

    114mm

    Standarde Met

    Conform CE și RoSH

    Tensiune

    220-240V

    Tip produs

    Strung de prelucrare a metalelor

    UNSPSC Code

    23101511

    Viteza maximă a axului

    High Range: 2500 Low Range: 1100rpm

    Viteza minimă a axului

    100rpm