€322.08
Ex VAT
€383.28
Inc VAT
Product Details
Product Specification
Product Documents
07628
Cu carcasă metalică robustă, lagăr al fusului lubrifiat și reglarea suportului de scule.
• 550W
• 230 V
• Diametru roată: 200 mm
• Pentru utilizatori profesioniști
• Furnizat cu roata de sârmă, suporturi reglabile pentru scule, scuturi pentru ochi, protecție la scântei și apărătoare de roți
Attribute | Value |
---|---|
Amperaj | 2.39A |
Brand | SIP |
Clasificare IP (protecție împotriva factorilor externi) | IP23 |
Diametrul axului | 16mm |
Diametrul roții de rectificat | 203mm |
EAN | 5012713076284 |
ECLASS Code | 17079090 |
Evaluarea motorului | 550W |
Faza | Monofazic |
Include: | Opritoare de scântei Suporturi reglabile pentru scule, |
Lăţime disc de şlefuire | 25.4mm |
Masa: | 9.26kg |
Nr. Piesei MFR | 07628 |
Reglarea suportului sculei | Suporturi reglabile pentru scule |
Tensiune | 230V |
Tip | Polizoare de banc |
Tip de etanșare | Rezistent la praf |
UNSPSC Code | 23101506 |
Viteza roții | 2850rpm |
Warranty | 2 Years |