noscriptSIP 07625, Șlefuitor de banc profesionist, 20mm x 150mm, 240V, 350W 07625 | Cromwell Tools

SIP

07625, Șlefuitor de banc profesionist, 20mm x 150mm, 240V, 350W

SKU:

SIP2770759P

MPN:

07625

€259.08

Ex VAT

€308.31

Inc VAT

IN STOCK (16)

    Product Details

    • Comutator NVR pentru siguranță suplimentară
    • Furnizat cu disc de șlefuire 1 grosier și 1 mediu dur
    • Perie de sârmă rotativă 6in. inclusă
    • Special conceput pentru a se lucra confortabil cu diferite metale


    Product Documents
    Product Specification
    Attribute
    Value

    Amperaj

    1.45A

    Brand

    SIP

    Clasificare IP (protecție împotriva factorilor externi)

    IP23

    Diametrul axului

    12.7mm

    Diametrul roții de rectificat

    150mm

    EAN

    5012713076253

    ECLASS Code

    17079090

    Evaluarea motorului

    350W

    Faza

    Monofazic

    Include:

    1x Wire Wheel 2x Grinding Wheels

    Lăţime disc de şlefuire

    20mm

    Masa:

    6.29kg

    Nr. Piesei MFR

    07625

    Reglarea suportului sculei

    Suporturi reglabile pentru scule

    Tensiune

    240V

    Tip

    Polizoare de banc

    Tip de etanșare

    Rezistent la praf

    UNSPSC Code

    23101506

    Viteza roții

    2850rpm

    Warranty

    2 Years