€42.50
Ex VAT
€50.58
Inc VAT
18 Variations Available
Product Details
Product Specification
Serie normală Tip E411T
Folosit pentru frezarea matrițelor și producerea fantelor deschise. Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix.
Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.
Toleranțe metrice:
Diametrul: ~ până la 38.00mm. Toleranță: +0.0630, -0.0130.
Diametru: Peste 38.00mm. Toleranță: +0.1250, -0.0000.
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 10mm |
Brand | Sherwood |
Diametrul tăietorului | 9.5mm |
Direcția de tăiere | Mâna Dreaptă |
EAN | 5036140275065 |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | Luminos |
Lungime totală | 66.5mm |
Lungimea canelurilor | 21mmmm |
Material | Oțel de mare viteză cobalt |
Material de | M35 |
nominală | E411T |
Număr de caneluri | 4 |
Standarde Met | BS 122 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip de scufundare | Tăiere pe non-centru. |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
Tipul lungimii | Regular |
Tipul tijei | Subiect x Fir |
Toleranța diametrului tăietorului | k10 |
Toleranța diametrului tijei | h6 |
UNSPSC Code | 23241614 |