SwissTech

Freză din oțel rapid-cobalt de 3.00 mm, cu tăieturi multiple, cu coadă filetată, acoperită cu TiALN

SKU:

SWT1633663A

MPN:

SWT1633663A

€17.21

Ex VAT

€20.48

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    EML-4TL TiALN Acoperit
    Seria 36 - serie normală - Strat TiALN
    Dimensiuni conform DIN 844. Tăiere centrală. Coadă filetată conform DIN 1835D. Diametru de tăiere conform +0,04 -0,0.


    Disponibil în HSS-Co 8% fără strat de protecție (pentru prelucrarea de producție generală), HSS-Co 8% cu strat TiCN (prelungește durata de viață a cutterului și îmbunătățește finisajul suprafeței materialului de lucru) și HSS-Co 8% cu strat TiALN (disipează și rezistă la căldură, reduce frecarea suprafețelor cuplată cu duritatea ridicată a suprafeței).


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    3mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140287556

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Lungime totală

    52mm

    Lungimea canelurilor

    8mmmm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M42

    nominală

    36

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    DIN 1835D DIN 844

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614