Sherwood

9mm HSCO SC/SH END MILL

SKU:

SHR0615194Y

MPN:

3072020900

€14.32

Ex VAT

€17.04

Inc VAT

IN STOCK (5)

    Product Details

    Serie normală Tip E411T
    Folosit pentru frezarea matrițelor și producerea fantelor deschise. Finisaj deschis. Tip canal: 30° helix.
    Produs conform BS 122 : Partea 4 : 1980.


    Toleranțe metrice:
    Diametrul: ~ până la 38.00mm. Toleranță: +0.0630, -0.0130.
    Diametru: Peste 38.00mm. Toleranță: +0.1250, -0.0000.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    10mm

    Brand

    Sherwood

    Diametrul tăietorului

    9mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140176188

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    Luminos

    Lungime totală

    66.5mm

    Lungimea canelurilor

    21mmmm

    Material

    Oțel de mare viteză cobalt

    Material de

    M35

    nominală

    E411T

    Număr de caneluri

    4

    Standarde Met

    BS 122

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe non-centru.

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Subiect x Fir

    Toleranța diametrului tăietorului

    k10

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614