noscriptSwissTech 5.0mm HSSE PM 3FL WELDONE/MILL PEAK POWER SWT1659305A | Cromwell Tools

SwissTech

5.0mm HSSE PM 3FL WELDONE/MILL PEAK POWER

SKU:

SWT1659305A

MPN:

SWT1659305A

€18.39

Ex VAT

€21.88

Inc VAT

OUT OF STOCK

    Product Details

    Seria 93 - Serie normală
    Tăiere centrală. Coadă sudată conform DIN 1835B. Diametrul cozii la h6. Dimensiuni conform DIN 844.


    Cea mai nouă ediţie a gamei Swiss+Tech. Fabricat din oţel premium de mare viteză şi utilizând cea mai nouă tehnologie de prelucrare a pulberilor metalurgice, aceste freze vor realiza o excelentă performanţă de frezare în momentul prelucrării materialelor dificile - chiar şi la viteze ridicate.
    Proiectate pentru a genera putere şi rigiditate
    Geometria excelentă conferă o frezare optimă, minimalizând vibraţiile la viteze
    ridicate
    Gama este adiţional îmbunătăţită prin acoperirea de tip Peak Power
    Costuri reduse de fabricare
    Rezistenţă ridicată la uzură şi duritate la temperaturi ridicată faţă de acoperirile
    convenţionale TiALN sau TiCN
    Adecvat pentru aplicaţiile de frezare uscată
    Rezistenţă superioară la oxidare
    Această acoperire rezultă în rezistenţa instrumentelor la sarcini termice ridicate asociate cu aplicaţii de viteză înaltă.


    Product Specification
    Attribute
    Value

    • Diametru filet:

    6mm

    Brand

    SwissTech

    Diametrul tăietorului

    5mm

    Direcția de tăiere

    Mâna Dreaptă

    EAN

    5036140288409

    ECLASS Code

    21010500

    Finisaj/Acoperire

    TiAlN

    Lungime totală

    52mm

    Lungimea canelurilor

    8mmmm

    Material

    Oțel metalic de mare viteză cobalt sub formă de pulbere

    Material de

    M35

    nominală

    93

    Număr de caneluri

    3

    Standarde Met

    DIN 1835B

    Tip canelură

    elicoidale

    Tip de scufundare

    Tăiere pe centru

    Tip freză de capăt

    Freze frontale

    Tipul lungimii

    Regular

    Tipul tijei

    Suprafață Plată Weldon

    Toleranța diametrului tăietorului

    e8

    Toleranța diametrului tijei

    h6

    UNSPSC Code

    23241614