€31.47
Ex VAT
€37.45
Inc VAT
8 Variations Available
Product Details
Product Specification
• Ideal pentru clienții care prelucrează o gamă largă de materiale
• Proiectat pentru prelucrarea oțelului / inoxului și a aliajelor de înaltă temperatură, pentru o gamă largă de aplicații
• Unghi helicoidal variabil de 35/38° reduce vibrațiile la prelucrare
• Disponibil într-o gamă de dimensiuni și specificații pentru a se potrivi nevoilor dvs. specifice
Prin acoperirea cu TiAlN se sporește durata de viață a sculei și durabilitatea în general
Attribute | Value |
---|---|
• Diametru filet: | 6mm |
Brand | SwissTech |
Diametrul tăietorului | 5mm |
ECLASS Code | 21010500 |
Finisaj/Acoperire | TiAlN |
Lungime totală | 57mm |
Lungimea canelurilor | 13mmmm |
Material | Carbură, |
Număr de caneluri | 4 |
Tip canelură | elicoidale |
Tip freză de capăt | Freze frontale |
UNSPSC Code | 23241614 |